Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Art Stone Farben 100ml gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
von profikuenstlerbedarf
Artikel-Nr.:
534-265261
Hersteller:
Schjerning
Herst.-Nr.:
265261
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Stone Farben
Künstlerfarben auf Acrylbasis mit "Stein Effekt" 100 ml je Kunststoffbecher Farben die eine Steinoberfläche durch Glimmer und Struktur nachahmen. Farben können an allen absorbierenden Oberflächen angewendet werden. Für das perfekte Aussehen sollte die Farbe 2 mal aufgetragen werden.
... >
profikünstlerbedarf
>
Farben - Zubehör
>
Sonstige Farben
Weitere Suchbegriffe:
Acryl-Farbkasten
,
Acrylfarbkasten
,
Dispersions-Farbe (Künstler)
,
Dispersionsfarbe (Künstler)
,
Künstler-Acrylfarbkasten
,
Künstler-Farbkasten (Acryl)
,
Künstleracrylfarbe
,
Künstlerfarbe (Acryl)
,
Künstlerfarbkasten (Arcyl)
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf
3 Tage
€ 4,90*
€ 2,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von profikuenstlerbedarf
Versand
von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG