Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Art Stone Farben 100ml dunkle Sandfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  profikuenstlerbedarf
Art Stone Farben 100ml dunkle Sandfarbe
Artikel-Nr.:  534-265245
Hersteller:  Schjerning
Herst.-Nr.:  265245
EAN:  k.A.
Künstlerfarben auf Acrylbasis mit "Stein Effekt" 100 ml je Kunststoffbecher Farben die eine Steinoberfläche durch Glimmer und Struktur nachahmen. Farben können an allen absorbierenden Oberflächen angewendet werden. Für das perfekte Aussehen sollte die Farbe 2 mal aufgetragen werden.
... > profikünstlerbedarf > Farben - Zubehör > Sonstige Farben
Weitere Suchbegriffe: Acryl-Farbkasten, Acrylfarbkasten, Dispersions-Farbe (Künstler), Dispersionsfarbe (Künstler), Künstler-Acrylfarbkasten, Künstler-Farbkasten (Acryl), Künstleracrylfarbe, Künstlerfarbe (Acryl), Künstlerfarbkasten (Arcyl)
Angebote (1)
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf 3 Tage € 4,90* € 2,84*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,84* €  3,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von profikuenstlerbedarf
Versand von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG