Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Glasfarben Transparent 35ml brill. Blau Glasmalfarben
Menge:
Stück
Produktinformationen
von profikuenstlerbedarf
Artikel-Nr.:
534-264120
Hersteller:
Schjerning
Herst.-Nr.:
264120
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfarben
Transparentfarben mit Frosteffekt für Glas oder Porzellan. 35 ml je Kunststoffbecher. Nach dem Fixieren nicht abwaschbar. Fixierung erfolgt nach ca 30 min bei 160°C.
... >
profikünstlerbedarf
>
Farben - Zubehör
>
Glasmalfarben
Weitere Suchbegriffe:
Glasmalfarben
,
Glasmalfarbe
,
Glasfarben
,
Glasfarbe
,
Keramikfarbe
,
Keramik
,
Ceramik
,
Metallic
,
Metalliceffekt
,
Deckfarben
,
Deckfarbe
,
Porzellanfarbe
,
Konturfarbe
,
Konturfarben
,
Porzellanmalfarben
,
Transparent
,
Transparentfarbe
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 13 Tage
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf
13 Tage
€ 4,90*
€ 2,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von profikuenstlerbedarf
Versand
von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:
13 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG