Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Textilfarben Silk 10er Set 50ml Seidenmalfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  profikuenstlerbedarf
Textilfarben Silk 10er Set 50ml Seidenmalfarben
Artikel-Nr.:  534-248800
Hersteller:  Schjerning
Herst.-Nr.:  248800
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
10er Set Textilfarben für Seidenmalerei 50 ml je Kunststoffbecher für fast alle Naturtextilien. Farben sind nicht auswaschbar nach fixieren durch Bügeln. Weitere Informationen finden Sie in der PDF Datei
... > profikünstlerbedarf > Farben - Zubehör > Textilfarben Seidenmalerei
Weitere Suchbegriffe: Kreide (Textilfarbe), Malkreide (Textilfarbe), Schablonierfarbe, Seidenmalfarbe, Stoffdruckfarbe, Stoffmalfarbe, Stoffmalkreide, Textilmalkreide
Angebote (1)
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf 3 Tage € 4,90* € 22,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  22,72* €  27,04 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von profikuenstlerbedarf
Versand von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG