Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tuschkasten 12 Farben 22,5mm Tabletten Deckfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von profikuenstlerbedarf
Tuschkasten 12 Farben 22,5mm Tabletten Deckfarben
Artikel-Nr.:  534-171510
Hersteller:  Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:  171510
EAN:  k.A.
Tuschkasten Plast 12 Farben, 22,5 mm Tabletten, Deckfarben, 17 x 7cm
... > profikünstlerbedarf > Farben - Zubehör > Farbkästen
Weitere Suchbegriffe: Tuschkasten, Farbkasten (Wasserfarbe), Malkasten (Wasserfarbe), Wasserfarbe, Wasserfarbkasten
Angebote (1)
Versand
Netto
profikuenstlerbedarf
3 Tage
€ 4,90*
€ 1,26*
Preise von profikuenstlerbedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von profikuenstlerbedarf
Versand von profikuenstlerbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von profikuenstlerbedarf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG