Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HP R5500 VA ERM Battery
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
TopDeal24
Artikel-Nr.:
533-AF417A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AF417A
EAN:
4948382459497
Suchbegriffe:
Akku USV
HP
USV R5500XR expanded Runtime zur Laufzeitverlängerung, 3U mit ROHS
... >
TopDeal24
>
Sonstiges
>
HP
Weitere Suchbegriffe:
usv
,
ups
,
r5500
,
rack
,
batterie
,
akku
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 4 Tage
max. 9 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
TopDeal24
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 689,85*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 721,02*
PCS
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 725,88*
buero2b_IT_com
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 746,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,85*
€ 820,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von TopDeal24
Versand
von TopDeal24
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von TopDeal24
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
8mm 150m 80/160GB DAT160 (C8011A)
k.A.
C8011A
€ 31,42*
€ 37,39
Ähnlich
HP 20x Ultrium 1,6TB Non-Custom Label media has a unique pre-sequenced double ba
HP
C7974AN
€ 921,97*
€ 1.097,14
Ähnlich
HP BLc7000 3 PH 6 Fan Intn Trl ICE (403318-B22)
HP
403318-B22
€ 4.600,52*
€ 5.474,62
Ähnlich
HP Compaq ThinClient T5135 LINUX 400MHz 64MB Flash 128MB DDR SDRAM Debian Linux
HP
RK271AA#ABD
€ 207,43*
€ 246,84
Ähnlich
HP Compaq ThinClient T5530 800MHz 64MB Flash ROM 128MB SDRAM Windows CE 5.0 Inte
HP
RK270AT#ABD
€ 157,15*
€ 187,01
Ähnlich
HP E5335 ML150G3 Kit (437905-B21)
HP
437905-B21
€ 476,63*
€ 567,19
Ähnlich
HP Jetdirect 630N Printserver RoHS Konform (ML) (J7997G#UUS)
HP
J7997G#UUS
€ 346,64*
€ 412,50
Ähnlich
HP MSL2024/MSL4048 Ultrium960 FC Upgrade Drive Kit zusaetzlicher StreamerHP Stor
HP
AG328B
€ 3.545,88*
€ 4.219,60
Ähnlich
HP NC360T PCI-Express DP Gig Adapter (412648-B21)
HP
412648-B21
€ 133,34*
€ 158,67
Ähnlich
HP SC44Ge 8-Kanal SAS PCI-E Host Bus Ada (416096-B21)
HP
416096-B21
€ 125,88*
€ 149,80
Ähnlich
HP StorageWorks D2D120 2TB mit Data Protector Express (EH924A)
HP
EH924A
€ 2.294,65*
€ 2.730,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG