Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ThinkPad HDD 100GB 2,5" SATA ThinkPad T60/ Z Series 5400rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TopDeal24
Abbildung kann abweichen!
Artikel-Nr.:  533-40Y8721
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  40Y8721
EAN:  0882861084128
ThinkPad HDD 100GB 2,5" SATA ThinkPad T60/ Z Series 5400rpm
... > Festplatten > IBM > SATA
Weitere Suchbegriffe: Notebook Festplatte, SATA Festplatte, SATA Festplatten, hdd, festplatte, 100gb, sata, notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
TopDeal24
Frei Haus
€ 173,25*
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG