Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COMPAQ Akku Li-ion 14,4V / 4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TopDeal24
Abbildung kann abweichen!
Artikel-Nr.:  533-240258-001N
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  240258-001N
EAN:  k.A.
COMPAQ Akku Li-ion 14,4V / 4Ah
... > Notebookoptionen > HP > Akkus
Weitere Suchbegriffe: akku, battery, notebook, evo
Angebote (1)
Versand
Netto
TopDeal24
Frei Haus
€ 114,45*
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG