Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Switch EX8208 Chassis w/o Fan Tray - EX8208-CHAS-S REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Switch EX8208 Chassis w/o Fan Tray - EX8208-CHAS-S
Juniper Switch EX8208 Chassis w/o Fan Tray - EX8208-CHAS-S
Artikel-Nr.:
     532SW-10006322
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     750-024865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Netzteile: 0
max. Leistung: 6,2 Tbps (Backplane)
Module
Fabric Modulsteckplätze: 1
Line Card Modulsteckplätze: 8
Management Modul Slot (frei): 2
Modulsteckplätze: 8
P/N
750-024865, EX8208-CHAS-S
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Module, ohne Netzteile, ohne Management Module, ohne Fan Tray
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 750-024865, EX8208-CHAS-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.