Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade SAN Director 48000 256 Active Ports SFP 4Gbit - HD-48000-R0000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade SAN Director 48000 256 Active Ports SFP 4Gbit - HD-48000-R0000
Brocade SAN Director 48000 256 Active Ports SFP 4Gbit - HD-48000-R0000
Brocade SAN Director 48000 256 Active Ports SFP 4Gbit - HD-48000-R0000
Brocade SAN Director 48000 256 Active Ports SFP 4Gbit - HD-48000-R0000
Artikel-Nr.:
     532SW-10006148
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     80-1200069-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Data Link Protocol: Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Maximum Power Rating: 750 Watt
Leistungsmerkmale
CLI: ja
FTP: ja
Full-Duplex: ja
HTTPS: ja
IPv4: ja
ISL: ja
Managebar: Ja
RADIUS: ja
SNMPv3: ja
TFTP: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP: 256
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 4
Module
Management module: 2
Modulsteckplätze: 10
Modulsteckplätze (frei): 0
Installierte Lizenzen
Active Ports: 256
Extended Fabric License: ja
Fabric License: ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Trunking License: ja
P/N
80-1200069-04, Brocade 48000 Fiber Channel Switch, HD-48000-R0000
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. GBIC-Module, inkl. Netzteile, inkl. Lüftermodule, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 80-1200069-04, Brocade 48000 Fiber Channel Switch, HD-48000-R0000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.