| |
|
| Artikel-Nr.: 532SW-10005561 Herst.-Nr.: c EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Gerätetyp: Ethernet-Switch Chassis
- Bauart: Rack-montierbar, 22U
- Netzteile: 6
- Module
- Fabric Modulsteckplätze: 9
- JC081A Fan Assembly 12x 120mm: 2
- Line Card Modulsteckplätze: 8
- MPU Modulsteckplätze: 2
- P/N
- c, HP 12508 AC, JC081A, JF431-61201, JF431-61301, JF431C
- Lieferumfang
- inkl. Netzteil, inkl. Fan Tray, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Management Module
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c, HP 12508 AC, JC081A, JF431-61201, JF431-61301, JF431C |
| | |
| |