Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Switch FastIron SuperX Chassis - SX-FI-CHS FI-SX800-S REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade Switch FastIron SuperX Chassis - SX-FI-CHS FI-SX800-S
Brocade Switch FastIron SuperX Chassis - SX-FI-CHS FI-SX800-S
Brocade Switch FastIron SuperX Chassis - SX-FI-CHS FI-SX800-S
Artikel-Nr.:
     532SW-10005452
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     FI-SX800-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch Chassis
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 6U
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Netzteile: 0
RAM (MB): 256
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DVMRP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
Managebar: Ja
OSPFv2: ja
RMON 1: ja
RMON 2: ja
RMON 3: ja
RMON 9: ja
SSH v2: ja
TFTP: ja
VRRP: ja
Produktzertifizierungen (IEEE)
802.3 10BASE-T Ethernet: ja
802.3ab 1000BASE-T copper twisted pair Gigabit Ethernet: ja
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet: ja
802.3z 1000BASE-LX long range fiber optics Gigabit Ethernet: ja
802.3z 1000BASE-SX short range fiber optics Gigabit Ethernet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 12
Netzwerk - Ethernet - SFP: 12
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Module
Management module: 1
Modulsteckplätze: 8
P/N
FI-SX800-S, SX-FI-CHS, SX-FI12GM-4-PREM
Lieferumfang
inkl. Management Module, ohne Netzkabel, ohne Netzteil, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FI-SX800-S, SX-FI-CHS, SX-FI12GM-4-PREM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.