Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Server Primergy RX600 S4 4x 6-Core Xeon E7450 2,4GHz 32GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Server Primergy RX600 S4 4x 6-Core Xeon E7450 2,4GHz 32GB
FSC Server Primergy RX600 S4 4x 6-Core Xeon E7450 2,4GHz 32GB
Artikel-Nr.:
     532SW-10003826
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX600 S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7450
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (kB): 12288
Front Side Bus - FSB (MHz): 1066
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller 5/6 512MB ohne iBBU
Device_4: Integrated Remote Management Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 3
PCIe x8: 4
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
Primergy RX600 S4, Primergy RX600S4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy rx200, primergy, fujitsu primergy, Primergy RX600 S4, Primergy RX600S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,03*
€ 564,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.