Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6174 2,2GHz 12M 6400 - OS6174WKTCEGO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6174 2,2GHz 12M 6400 - OS6174WKTCEGO
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6174 2,2GHz 12M 6400 - OS6174WKTCEGO
Artikel-Nr.:
     532-50013747
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6174WKTCEGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2200
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Modell: 6174
TDP in Watt: 115
P/N
OS6174WKTCEGO
Kompatibilität
Dell PowerEdge R815
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, opteron 6174, OS6174WKTCEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.