Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 16-Core Opteron 6376 2,3Ghz 16M 6400 - OS6376WKTGGHK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 16-Core Opteron 6376 2,3Ghz 16M 6400 - OS6376WKTGGHK
AMD CPU Sockel G34 16-Core Opteron 6376 2,3Ghz 16M 6400 - OS6376WKTGGHK
Artikel-Nr.:
     532-50012989
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6376WKTGGHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 16
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache (kB): 16384
L3 Cache (kB): 16384
Bustakt in MHz: 3200
Sockeltyp: G34
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 6376
TDP in Watt: 115
P/N
OS6376WKTGGHK
Kompatibilität
HP BL685c G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd cpu 16 core, OS6376WKTGGHK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.