Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6282 SE 16C 2,6GHz 16MB L3 Sockel G34 - OS6282YETGGGU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6282 SE 16C 2,6GHz 16MB L3 Sockel G34 - OS6282YETGGGU
AMD Opteron 6282 SE 16C 2,6GHz 16MB L3 Sockel G34 - OS6282YETGGGU
Artikel-Nr.:
     532-50012558
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6282YETGGGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron

Spezifikationen

Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl der Kerne: 16
Modell: 6282 SE
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2600
L2 Cache in KB: 16384
L3 Cache in KB: 16384
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Spec: OS6282YETGGGU
AMD-V (virtualization) technology: ja
TDP in Watt: 140
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron 16-core, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.