Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SAS Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 1CJWD HUA723020ALA640 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL SAS Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 1CJWD HUA723020ALA640
DELL SAS Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 1CJWD HUA723020ALA640
DELL SAS Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 1CJWD HUA723020ALA640
Artikel-Nr.:
     532-50012031
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     01CJW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
01CJW, 1CJWD, HUA723020ALA640
Kompatibilität
EqualLogic PS5500, EqualLogic PS6500, EqualLogic PS6510
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.