Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
HP DDR3-RAM 16GB PC3-12800R ECC 2R - 684031-001 672631-B21
Artikel-Nr.:
     532-50011360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     672612-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 16384
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
672612-081, 672631-B21, 684031-001
Kompatibilität
BL460c Gen8, BL660c Gen8, DL160 Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL560 Gen8, ML350 Gen8 v2, ML350e Gen8, SL230s Gen8, SL270s Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, 16gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc reg, 672612-081, 672631-B21, 684031-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.