Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL EMC SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain ES20 - 0JT4X5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL EMC SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain ES20 - 0JT4X5
DELL EMC SATA-Festplatte 2TB 7,2k SATA2 LFF Data Domain ES20 - 0JT4X5
Artikel-Nr.:
     532-50010904
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     0945845-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EMC
P/N
0945845-03, 0JT4X5, F/C RA-2T72-SAT3-JPK, JT4X5
Kompatibilität
Dell EMC Data Domain ES20, Dell EMC Data Domain System
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik, 0945845-03, 0JT4X5, F/C RA-2T72-SAT3-JPK, JT4X5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.