Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack 3 Switch 4300 1000BASE-SX DP Module - 3C17132 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Com SuperStack 3 Switch 4300 1000BASE-SX DP Module - 3C17132
3Com SuperStack 3 Switch 4300 1000BASE-SX DP Module - 3C17132
Artikel-Nr.:
     532-50010670
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C17132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SX Gigabit Ethernet Modul
Formfaktor: Plug-in-Modul
Übertragungsmedium: Glasfaser
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate: 1 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
Anschlüsse
MT-RJ: 2
P/N
3C17132
Kompatibilität
SuperStack 3 Switch 4300
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 3C17132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.