Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 16GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 628974-081 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 16GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 628974-081
HP DDR3-RAM 16GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 628974-081
Artikel-Nr.:
     532-50010620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627812-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 16384
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 16384
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
627812-B21, 628974-081, 632204-001
Kompatibilität
BL460c G7, HP Z800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, 16gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc reg, 627812-B21, 628974-081, 632204-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.