Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SATA-Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 0948611-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL SATA-Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 0948611-01
DELL SATA-Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 0948611-01
DELL SATA-Festplatte EqualLogic 2TB 7,2k SATA2 LFF - 0948611-01
Artikel-Nr.:
     532-50010569
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     02P4N9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
02P4N9, 08GWFF, 0948611-01, 0948611-02, 2P4N9, 8GWFF
Kompatibilität
EqualLogic PS6500, EqualLogic PS6510
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik, 02P4N9, 08GWFF, 0948611-01, 0948611-02, 2P4N9, 8GWFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.