Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R - SNPP9RN2C/8G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R - SNPP9RN2C/8G
Dell DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R - SNPP9RN2C/8G
Artikel-Nr.:
     532-50010466
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SNPP9RN2C/8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
SNPP9RN2C/8G
Kompatibilität
PowerEdge M610, PowerEdge M710, PowerEdge M710HD, PowerEdge R410, PowerEdge R415, PowerEdge R510, PowerEdge R515, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710, Precision R5500, Precision T5500
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.