Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
HP RAID-Controller SAS9212-4i 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 689576-001
Artikel-Nr.:
     532-50010140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     689576-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Hinweis
Besonderheit: Einzelner Controller, ohne Batterien
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 4
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 512
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x4
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SATA: 4
P/N
689576-001, SAS9212-4i
Kompatibilität
Z420, Z620, Z820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.