| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010131 Herst.-Nr.: A3C40158068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Cache (MB): 32
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40135103, A3C40158068
- Kompatibilität
- RX200 S5, RX300 S5, TX120 S2, TX200 S5, TX300 S5
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, A3C40135103, A3C40158068 |
| | |
| |