Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10Gb - 46C7194 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10 Gb Switch Module BladeCenter - 46C7194
IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10 Gb Switch Module BladeCenter - 46C7194
IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10 Gb Switch Module BladeCenter - 46C7194
Artikel-Nr.:
     532-50010007
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C7194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
46C7194
BN-JNC
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 10Gb Ethernet
Datenübertragungsrate in Gbps: 10
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 10
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Hinweis
Extern 10Gb Port: 10
Extern 1Gb Port: 1
Intern 10Gb Port: 14
Intern 1Gb Port: 2
P/N
46C7194, BN-JNC
Kompatibilität
bladeCenter E (8677), BladeCenter H (8852), BladeCenter HT (8740, 8450)
Lieferumfang
ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.