Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
IBM RAID-Controller SAS9212-4i4e 4-CH SAS SATA 6G PCI-E - 46C8935
Artikel-Nr.:
     532-50009984
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C8935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Hinweis
Besonderheit: Einzelner Controller, ohne Batterien
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 4
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 512
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x4
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SATA: 4
P/N
46C8935
Kompatibilität
System x3100 M4, System x3100 M5, System x3250 M5, System x3500 M4, System x3530 M4, System x3550 M4, System x3630 M4, System x3650 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.