Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6276 16C 2,3GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6276WKTGGGU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6276 16C 2,3GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6276WKTGGGU
AMD Opteron 6276 16C 2,3GHz 16MB L3 6400 Sockel G34 - OS6276WKTGGGU
Artikel-Nr.:
     532-50009921
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6276WKTGGGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron

Spezifikationen

Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl der Kerne: 16
Modell: 6276
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache in KB: 1024
L3 Cache in KB: 16384
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Spec: OS6276WKTGGGU
Stepping: B2
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
TDP in Watt: 115
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron 16-core, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.