Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2431 2400 6M 4800 - OS2431WJS6DGN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2431 2400 6M 4800 - OS2431WJS6DGN
AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2431 2400 6M 4800 - OS2431WJS6DGN
Artikel-Nr.:
     532-50009855
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS2431WJS6DGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 6144
Bustakt in MHz: 4800
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: D0
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 2431
TDP in Watt: 75
P/N
OS2431WJS6DGN
Kompatibilität
HP DL165 G6, HP DL385 G5p, HP DL385 G6, HP SL165z G6, HP XW9400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron sockel f, amd cpu, OS2431WJS6DGN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.