| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50009358 Herst.-Nr.: 480941-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 750
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: HP MSA2000
- P/N
- 480941-001, AJ739A, AJ739AR
- Kompatibilität
- HP StorageWorks 2000fc G2 MSA, HP StorageWorks 2000i G2 MSA, HP StorageWorks 2000i MSA, HP StorageWorks 2000sa G2 MSA, HP StorageWorks P2000 G3 MSA, HP StorageWorks X3000, HP StorageWorks X3000 G2
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, festplatte sata hp, 480941-001, AJ739A, AJ739AR |
| | |
| |