Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R S26361-F3697-L515 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R - S26361-F3697-L515 M393B1K70DH0-YK0
Fujitsu DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 2R - S26361-F3697-L515 M393B1K70DH0-YK0
Artikel-Nr.:
     532-50009273
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     M393B1K70DH0-YK0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
M393B1K70DH0-YK0, S26361-F3697-L515
Kompatibilität
Primergy RX200 S7, Primergy RX300 S5, Primergy RX300 S6, Primergy RX300 S7, Primergy RX600 S5, Primergy TX200 S6, Primergy TX200 S7, Primergy TX300 S7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.