Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6127 2GHz 12M 6400 - OS6127WKT8EGO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6127 2GHz 12M 6400 - OS6127WKT8EGO
AMD CPU Sockel G34 8-Core Opteron 6127 2GHz 12M 6400 - OS6127WKT8EGO
Artikel-Nr.:
     532-50009064
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6127WKT8EGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Advanced Bit Manipulation: ja
Modell: 6127
TDP in Watt: 115
P/N
OS6127WKT8EGO
Kompatibilität
Gateway GW2000h-GW175h F1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd cpu 2 ghz, OS6127WKT8EGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.