Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM CPU Kit x3755 M3 Opteron 6134 8-Core 2,3GHz/512kB L2/6400MHz 49Y7335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM CPU Kit x3755 M3 Opteron 6134 8-Core 2,3GHz/512kB L2/6400MHz 49Y7335
IBM CPU Kit x3755 M3 Opteron 6134 8-Core 2,3GHz/512kB L2/6400MHz 49Y7335
IBM CPU Kit x3755 M3 Opteron 6134 8-Core 2,3GHz/512kB L2/6400MHz 49Y7335
Artikel-Nr.:
     532-50008518
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y7335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Modell: 6134
TDP in Watt: 115
P/N
49Y7335, 69Y4996, OS6134WKT8EGO
Kompatibilität
IBM System x3755 M3
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, amd opteron 8-core, 49Y7335, 69Y4996, OS6134WKT8EGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.