Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Sockel F CPU Opteron 8358 SE QC 2400/2M L3/1000 - OS8358YAL4BGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Sockel F CPU Opteron 8358 SE QC 2400/2M L3/1000 - OS8358YAL4BGH
AMD Sockel F CPU Opteron 8358 SE QC 2400/2M L3/1000 - OS8358YAL4BGH
Artikel-Nr.:
     532-50007798
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS8358YAL4BGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron

Spezifikationen

Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl der Kerne: 4
Modell: 8358 SE
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L2 Cache in KB: 2048
L3 Cache in KB: 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Spec: OS8358YAL4BGH
Stepping: B3
AMD-V (virtualization) technology: ja
TDP in Watt: 105
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG