Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 60GB 5,4k SATA SFF - 405419-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 60GB 5,4k SATA SFF - 405419-001
HP SATA Festplatte 60GB 5,4k SATA SFF - 405419-001
Artikel-Nr.:
     532-50007761
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     379306-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 60
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 5400
Interface: SATA
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 150 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmenkompatibilität: SATA
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
P/N
379306-B21, 405419-001
Kompatibilität
BL45P G2, BL460c G5, BL465c G1, DL360 G4p, DL360 G7, DL365 G1, DL365 G5, DL380 G5, DL385 G1, DL385 G2, DL385 G5, DL585 G2, ML370 G4, ML370 G6
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.