Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 590204-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 590204-B21
HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 590204-B21
Artikel-Nr.:
     532-50007599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     590204-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
590204-B21
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Switch Management Module
Formfaktor: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Anschlüsse
RJ-45: 1
USB: 1
seriell - RS-232: 1
P/N
590204-B21
Kompatibilität
HP Voltaire Infiniband QDR 324 Port Switch
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.