| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50007413 Herst.-Nr.: 581311-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 600
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Dual-Port: ja
- P/N
- 581286-B21, 581311-001, EG0600FBDBU, EG0600FBDSR, EG0600FBLSH, EG0600FBVFP, EG0600FCHHU, EG0600FCSPL, EG0600FCVBK
- Kompatibilität
- HP 70 Modular Smart Array, HP D2200sb Storage Blade, HP Integrity BL860c i2 Server Blade, HP Integrity BL870c i2 Server Blade, HP Integrity BL890c i2 Server Blade, HP ProLiant BL460c G7 Server Blade , HP ProLiant BL465c G7 Server Blade, HP ProLiant BL620c G7 Server Blade , HP ProLiant BL680c G7 Server Blade, HP ProLiant BL685c G7 Server Blade, HP ProLiant DL160 G6, HP ProLiant DL165 G7, HP ProLiant DL180 G6, HP ProLiant DL2000 Multi Node Server, HP ProLiant DL320 G6, HP ProLiant DL360 G7, HP ProLiant DL370 G6, HP ProLiant DL380 G7, HP ProLiant DL385 G7, HP ProLiant DL580 G7 , HP ProLiant DL585 G7, HP ProLiant DL980 G7, HP ProLiant ML350 G6, HP ProLiant SL390s G7, HP ProLiant WS460c G6 Workstation Blade, HPE D2700 Disk Enclosures, HPE Integrity BL860c i4 Server Blade, HPE Integrity BL870c i4 Server Blade, HPE Integrity BL890c i4 Server Blade, HPE MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems, SAS alter Rahmen 2,5"
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 600gb 10k 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 581286-B21, 581311-001, EG0600FBDBU, EG0600FBDSR, EG0600FBLSH, EG0600FBVFP, EG0600FCHHU, EG0600FCSPL, EG0600FCVBK |
| | |
| |