Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 160GB 7,2k SATA2 3,5" - 504336-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 160GB 7,2k SATA2 3,5" - 504336-001
HP SATA Festplatte 160GB 7,2k SATA2 3,5" - 504336-001
Artikel-Nr.:
     532-50007066
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     504336-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 160
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 8
Bauform: 3,5"
P/N
504336-001, 504521-001
Kompatibilität
XW4400, XW4600, XW6200, XW6400, XW6600, XW8200, XW8400, XW8600, XW9300
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.