Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 8356 2300 2M 1000 - OS8356WAL4BGH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 8356 2300 2M 1000 - OS8356WAL4BGH
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 8356 2300 2M 1000 - OS8356WAL4BGH
Artikel-Nr.:
     532-50006715
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS8356WAL4BGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache (kB): 2048
L3 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: B3
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Enhanced PowerNow!: ja
CoolCore technology: ja
Independent Dynamic Core Technology: ja
Dual Dynamic Power Management: ja
Smart Fetch Technology: nein
Advanced Bit Manipulation: ja
Modell: 8356
TDP in Watt: 115
Hinweis
Achtung: Dieser Prozessor wird ohne Heatpipe (Kühler) geliefert!
P/N
OS8356WAL4BGH
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, amd opteron sockel f, amd cpu, OS8356WAL4BGH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.