| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50006573 Herst.-Nr.: 10800237-003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 750
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Overland REO 4500 VTL
- P/N
- 10800237-003, REO901166
- Kompatibilität
- Overland REO 4500 VTL
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 3,5", festplatte sata, sata festplatte 750gb, 10800237-003, REO901166 |
| | |
| |