Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - KVR667D2D8F5/1G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - KVR667D2D8F5/1G
Kingston DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - KVR667D2D8F5/1G
Artikel-Nr.:
     532-50005897
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR667D2D8F5/1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 1024
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
KVR667D2D8F5/1G
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.