Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 4GB PC3L-10600R ECC 1R LP - 606426-001 604504-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 4GB PC3L-10600R ECC 1R LP - 606426-001 604504-B21
HP DDR3-RAM 4GB PC3L-10600R ECC 1R LP - 606426-001 604504-B21
Artikel-Nr.:
     532-50005805
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     604504-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
604504-B21, 605312-071, 606426-001
Kompatibilität
BL460c G7, BL490c G7, DL160 G6, DL180 G6, DL360 G7, DL380 G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, 604504-B21, 605312-071, 606426-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.