Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Brocade SAN Switch 20 Port FC 4 Gbps BladeCenter - 32R1820 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Brocade SAN Switch 20 Port FC 4 Gbps BladeCenter - 32R1820
IBM Brocade SAN Switch 20 Port FC 4 Gbps BladeCenter - 32R1820
IBM Brocade SAN Switch 20 Port FC 4 Gbps BladeCenter - 32R1820
Artikel-Nr.:
     532-50005753
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32R1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
san switch ibm
san switch
san switch 4gb
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 20 Port Fiber Channel Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 4,24
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP): 6
Hinweis
Lizenzen: Fabric License, Web License, Fabric License, Full Ports on Demand License (additional 10 Port Upgrade)
P/N
32R1818, 32R1820
Kompatibilität
BladeCenter E (8677, 1881), BladeCenter H (8852), BladeCenter HT (8740, 8750), BladeCenter T (8720, 8730)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 32R1818, 32R1820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.