Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF 73P8005 73P8017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF 73P8005 73P8017
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF 73P8005 73P8017
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF 73P8005 73P8017
Artikel-Nr.:
     532-50005663
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     1722-5208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel Hard Drive
Fibre Channel Harddisk

Spezifikationen

Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: FC
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 2 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5''
Rahmenkompatibilität: FC
Lieferumfang
Artikel wie beschrieben
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG