Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R VLP - 44T1498 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R VLP - 44T1498
IBM DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 2R VLP - 44T1498
Artikel-Nr.:
     532-50005081
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44T1488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Formfaktor: VLP (Very Low Profile)
Registered: ja
P/N
44T1488, 44T1498
Kompatibilität
IBM BladeCenter HS22 (Type 7870, 1936, 1911), IBM BladeCenter HS22V (Type 7871, 1949)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.