Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PCI-X Riser Board DL140 G3/DL145 G2 - 409347-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PCI-X Riser Board DL140 G3/DL145 G2 - 409347-B21
HP PCI-X Riser Board DL140 G3/DL145 G2 - 409347-B21
Artikel-Nr.:
     532-50005010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     408292-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riser Board
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
Technische Spezifikationen
Bauteil für: Server
Typ: PCI-X Riser Board
PCI Slot Bauhöhe: 1x Full, 1x Half
P/N
408292-001, 409293-001, 409347-B21
Kompatibilität
ProLiant DL140 G2, ProLiant DL140 G3, ProLiant DL145 G2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, hp riser card, pci express riser card, 408292-001, 409293-001, 409347-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.