Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR3-RAM 2GB PC3-8500E ECC 2R - HMT125U7BFR8C-G7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR3-RAM 2GB PC3-8500E ECC 2R - HMT125U7BFR8C-G7
Hynix DDR3-RAM 2GB PC3-8500E ECC 2R - HMT125U7BFR8C-G7
Artikel-Nr.:
     532-50004524
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMT125U7BFR8C-G7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1066
Standard: PC3-8500E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 7
Rank: Dual
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
HMT125U7BFR8C-G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.