Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM DDR3-RAM 2GB PC3-10600E ECC 2R - 500209-562 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM DDR3-RAM 2GB PC3-10600E ECC 2R - 500209-562
HP DDR3-RAM DDR3-RAM 2GB PC3-10600E ECC 2R - 500209-562
HP DDR3-RAM DDR3-RAM 2GB PC3-10600E ECC 2R - 500209-562
Artikel-Nr.:
     532-50004204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500209-562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
500209-562
Kompatibilität
HP Z400, HP Z800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.