| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003965 Herst.-Nr.: 26K6524 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Gerätetyp: Layer 2/3 Copper Gigabit Ethernet Switch Module
- Bauart: Plug-in-Modul
- Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
- Datenübertragungsrate in Gbps: 1
- Anschlüsse
- Ethernet 1000Base-T intern: 14
- Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 6
- Verwaltung - RS-232 - USB: 1
- P/N
- 26K6524, 26K6526, 32R1860, 32R1869
- Kompatibilität
- IBM BladeCenter E (8677, 1881), IBM BladeCenter H (8852), IBM BladeCenter S
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 26K6524, 26K6526, 32R1860, 32R1869 |
| | |
| |