Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM BladeCenter 10-Port 4Gb FC Switch Module 32R1910 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM BladeCenter 10-Port 4Gb FC Switch Module 32R1910
IBM BladeCenter 10-Port 4Gb FC Switch Module 32R1910
IBM BladeCenter 10-Port 4Gb FC Switch Module 32R1910
Artikel-Nr.:
     532-50003872
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32R1908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Port Fiber Channel Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 4,24
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP): 6
P/N
32R1908, 32R1910
Kompatibilität
BladeCenter E (8677, 1881), BladeCenter H (8852), BladeCenter HS20 (8678, 8832), BladeCenter HT (8740, 8750)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 32R1908, 32R1910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.